| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X591482 Herst.-Nr.: 102159 EAN/GTIN: 4031169310903 |
| |
|
| | |
| Unsere Ecoline besteht aus Drachenmodellen zu besonders günstigen Preisen. Die gute Verarbeitung aus Ripstop-Polyester erweist sich im täglichen Gebrauch als sehr widerstandfähig. Alle Ecoline-Kinderdrachen kommen „Ready to Fly“ - inklusive Griff mit Schnur. Features: Inkl. Schnur 25 m auf Griff Mit 1.5 m Drachenschwanz Hinweise: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Modell: | Simple Flyer T-Rex | Altersklasse: | ab 5 Jahre | Segelmaterial: | Polyester | Produkt-Art: | Drachen | Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): | 5 bft | Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): | 2 bft | Ausführung: | Einleiner | Spannweite: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecoline, Simple Flyer T-Rex, Kinder-Drachen |
| | |
| |