| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X588502 Herst.-Nr.: 60360 EAN/GTIN: 5702017416212 |
| |
|
| | |
| Das LEGO City Stuntz Kreisende Reifen-Challenge (60360) Set bietet ein spannendes Erlebnis für 1 oder 2 Spieler. Die Kinder können den doppelten Stuntring drehen, um den Einsatz des Spiels zu erhöhen, und ihren Gegner mit zwei Rampen und zwei Motorrädern herausfordern. Ob im 1- oder im 2-Spieler-Wettbewerb, die Kinder werden begeistert sein, wenn sie das Schwungrad aktivieren und von einer Rampe starten - wer schafft es durch den Ring, um die Herausforderung zu bestehen? Dieses interaktive Bauerlebnis ermöglicht es Kindern, ihre kreativen Fähigkeiten und ihr Selbstvertrauen spielerisch zu entwickeln. Das mitgelieferte Zubehör wie ein Spielzeughelm und eine Trophäe sorgen für noch mehr Spaß in diesem ohnehin schon actiongeladenen Boxset! Für Kinder ab 6 Jahren ist dies ein tolles Geschenk für Geburtstage, Ferien oder andere besondere Anlässe. Für noch größere Stunts, die dein Kind stundenlang unterhalten werden, kannst du dieses Spielzeug mit anderen LEGO City Stunt Bike Sets kombinieren! Mit all diesen Funktionen im Schlepptau und viel Raum für Fantasie bei der Ausführung von Tricks wirst du es sicher nicht bereuen, dir die Ultimative Stuntfahrer-Challenge (60361) zuzulegen, die separat als Erweiterung erworben werden muss. Die Spinning Stunt Challenge mit Ringen in Sperrposition ist über 20 cm hoch, 26 cm breit und 39 cm tief. Enthält 117 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kreisende Reifen-Challenge | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 117 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,65* | € 30,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,66* | € 30,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,74* | € 45,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|