| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X588212 Herst.-Nr.: 11030 EAN/GTIN: 5702017415147 |
| |
|
| | |
| LEGO Classic Großes Kreativ-Bauset (11030) - die perfekte Art, Kreativität in dein Zuhause zu bringen! Dieses Set enthält 1.000 farbenfrohe Steine und jede Menge Bauinspiration für Kinder ab 5 Jahren, die gerne kreativ spielen. Mit den Anleitungen zum Bau eines Autos, einer Blume, einer Gitarre und vielem mehr regt es die Fantasie der Kinder an und hilft ihnen, ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln. Auch die Eltern können mitmachen: Mit diesem Set kannst du gemeinsam mit deinen Kindern Zeit verbringen oder ihnen dabei zusehen, wie sie aus einer bloßen Idee etwas ganz Neues bauen! Die leuchtenden Farben des Bausteine-Sortiments bieten unendlich viele Möglichkeiten - wähle zwischen Blau-, Grau-, Rot- und Grüntönen und baue jedes beliebige Bauwerk. Das LEGO Steine Magazin voller Ideen regt außerdem die Fantasie an und fördert das Problemlösen. Und wenn sie mit einer Sache fertig sind, wartet immer ein neues Projekt um die Ecke, denn jede Kreation weckt neue Ideen! Kein Wunder, dass LEGO von vielen Eltern als wohlverdientes Vergnügen angesehen wird, das das Lernen durch Erkunden fördert. Dieses LEGO Bauspielzeug ist für Jungen und Mädchen ab 5 Jahren geeignet: Egal, ob dein Kind mit den Lego Classic Sets eine Anleitung möchte oder ob es einfach Spaß daran hat, seine eigene Kreativität ohne Regeln oder Einschränkungen zu erforschen, dieses Spielzeug ist definitiv das Richtige für diese Wünsche! Als ob das nicht schon genug wäre, sorgt die leicht verständliche Bildanleitung dafür, dass der Bau schnell und mit viel Spaß vonstatten geht, während dein Kind gleichzeitig wichtige Fähigkeiten für Technik und Design erlernt. Enthält 1.000 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Großes Kreativ-Bauset | Altersklasse: | ab 5 Jahre | LEGO Teile: | 1000 | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,53* | € 45,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,30* | € 49,65* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,48* | € 49,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,65* | € 52,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,95* | € 52,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|