| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X588182 Herst.-Nr.: 10981 EAN/GTIN: 5702017416151 |
| |
|
| | |
| Mit diesem lustigen LEGO DUPLO Wachsende Karotte (10981) Lernspielzeug für Babys und Kleinkinder können Kinder ab 18 Monaten wichtige Lektionen über gesunde Ernährung lernen. Während sie die Teile stapeln, um ihr künstliches Gemüse Tag für Tag größer werden zu lassen, können sie auch entscheiden, welches Wetter das Gemüse am besten zur Geltung bringt - Sonnenschein oder Regentropfen? Wenn dein Kind mit seinem hübschen selbst gebastelten Gartenstück fertig ist, kannst du es nutzen, um ein Gespräch über nachhaltiges Leben zu beginnen. Hilf ihnen dabei, das, was in der Spielwelt passiert, mit der Realität zu verknüpfen, indem du ihnen erklärst, dass Gemüse nicht nur Wasser braucht, um gut in Form zu bleiben - sondern auch viele Nährstoffe aus dem Boden! Neben der Entwicklung der Feinmotorik kommt auch die Selbstdarstellung nicht zu kurz: Es gibt nichts Schöneres, als ein stolzes Kind zu sehen, das etwas ganz alleine angebaut hat! Um den kreativen Spaß noch zu erweitern, kannst du die Wachsende Karotte mit anderen DUPLO My First Spielsets und allen LEGO DUPLO Spielzeugen kombinieren. So kann dein Kleinkind im Handumdrehen einen Gemüsegarten anlegen und etwas Leckeres mit dem neuen LEGO DUPLO Lernspielzeug Wachsende Karotte anbauen! Kinder beim Lernen unterstützen und gleichzeitig mit der Natur in Verbindung bringen - was könnte besser sein? Das Karottenspielzeug ist ca. 22 cm hoch, 8 cm breit und 8 cm tief, wenn es vollständig gestapelt ist. Enthält 11 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wachsende Karotte | Altersklasse: | ab 1,5 Jahre | LEGO Teile: | 11 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,75* | € 8,89* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,36* | € 9,71* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,37* | € 9,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,48* | € 9,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,13* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|