| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X585812 Herst.-Nr.: 10990 EAN/GTIN: 5702017416267 |
| |
|
| | |
| LEGO DUPLO Town – Baustelle mit Baufahrzeugen (10990) ist genau das richtige Bauspielzeug, um deinem Kind wichtige Fähigkeiten zu vermitteln. Jede Menge Details ermöglichen Rollenspiele und fördern die Kreativität. 3 Bauarbeiter und 3 Spielzeug-Baufahrzeuge bringen Kleinkindern ab 2 Jahren die Bedeutung von Teamwork näher. Die Planierraupe schiebt den Felsbrocken aus dem Weg. Der Spielzeug-Kran hievt ihn dann in den Trichter, um ihn in das Betonmischer-Spielzeug hinunterrutschen zu lassen. Nach getaner Arbeit gibt es zur Belohnung eine köstliche Pizza für die fleißigen Bauarbeiter. Dieses Konstruktionsspielzeug bietet Kleinkindern unheimlich viele Funktionen zum Spielen und Weiterentwickeln. Der Kran lässt sich schwenken, und seinen Greifeimer kann man öffnen und schließen. Dein Kind kann außerdem die Trommel des fahrbaren Spielzeug-Zementmischers drehen. Auch die Sinne werden angeregt, denn die Sirene des Bulldozer-Spielzeugs kann 3 verschiedene Signale ertönen und die Lichter blinken lassen. LEGO DUPLO Town Spielzeuge für Kleinkinder helfen deinem Kind, seine Umwelt und seinen Alltag in Form von Rollenspielen nachzustellen. Dieses Kran-Spielzeug und Lernspielzeug mit einem LEGO DUPLO Lkw ist ein tolles Geschenk zum Geburtstag, Weihnachten oder jedem anderen besonderen Anlass für kleine Baumeister, Jungen und Mädchen ab 2 Jahren.
Mit der Rutsche ist der Kran 25 cm hoch, 28 cm lang und 24 cm breit. Enthält 61 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Baustelle mit Baufahrzeugen | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 61 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,40* | € 49,50* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,23* | € 55,86* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 43,33* | € 55,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 44,41* | € 56,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 46,65* | € 59,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|