| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X585662 Herst.-Nr.: 76243 EAN/GTIN: 5702017419633 |
| |
|
| | |
| Fans von Marvel Studios' Guardians of the Galaxy werden das LEGO Marvel Rocket Mech (76243) Spielzeug zum Bauen für Kinder ab 6 Jahren lieben. Die überdimensionale Action-Figur setzt Marvels wütenden Raccoons in das Cockpit seiner eigenen mächtigen Kampfmaschine.
Dieses Guardians of the Galaxy Spielzeug zum Bauen enthält eine Marvel-Figur, die in das aufklappbare Cockpit der überdimensionalen Rocket Mech passt. Kinder setzen Rocket in das Cockpit seines Raccoon-Mech und verwandeln den Marvel Studios' Guardians of the Galaxy Star in einen kampfbereiten Riesen! Die Arme, Beine und Finger der Sammelfigur sind beweglich und können für grenzenlose Spiel- und Darstellungsmöglichkeiten positioniert und posiert werden. Kinder nehmen Rocket, den Waschbären, mit auf eine weitere spannende Mission. Bewaffnet mit einem überdimensionalen, 6-stufigen Blaster ist der fantastische Superheld unbesiegbar! Außerdem gibt es einen kleineren Spielzeug-Blaster, den Rocket benutzen kann, wenn er nicht im Mech sitzt. Für zusätzlichen digitalen Spaß sorgt die LEGO Builder App mit intuitiven Zoom- und Drehwerkzeugen, mit denen die Kinder ihr Marvel Sammelmodell beim Bauen visualisieren können.
Das umfangreiche Sortiment an LEGO Marvel Avengers Konstruktionsspielzeug bietet endlose Möglichkeiten zum fantasievollen Bauen und Spielen. Dieses Spielzeug von Marvel zum Sammeln ist über 11 cm groß, so dass Kinder sie überallhin mitnehmen können. Sie ist ein tolles Geschenk für Kinder ab 6 Jahren und Fans der Marvel Studios': Avengers und Guardians of the Galaxy.
Diese Figur zum Mitnehmen und Spielen ist über 11 cm groß. Enthält 98 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rocket Mech | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 98 | Produkt-Art: | LEGO® MARVEL SUPER HEROES | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Marvel Super Heroes, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,63* | € 12,60* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,61* | € 13,96* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,62* | € 13,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,26* | € 27,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|