Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76244 LEGO® MARVEL SUPER HEROES Miles Morales vs. Morbius


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X585602
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     76244
EAN/GTIN:
     5702017419640
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Mit dem actiongeladenen LEGO Marvel Miles Morales vs. Morbius (76244) Konstruktionsspielzeug können Kinder ab 7 Jahren Marvel-Abenteuer erleben. Kinder können so tolle Abenteuer im Spider-Versum erleben!

Marvel Fans werden dieses rasante Set mit einem super LEGO Rennauto und LEGO Marvel Minifiguren lieben: Miles Morales mit einem großen Netzelement zum "Schleudern" und Vampir-Bösewicht Morbius mit einem Paar Fledermäuse, die ihn bei seinen krummen Plänen unterstützen. Das Spider-Man Konstruktionsspielzeug verfügt über 2 Bolzenschützen an der Vorderseite und ein großes Booster-Element an der Rückseite, wenn zusätzliche Kraft benötigt wird. Die Kinder helfen Miles Morales, mit seinem LEGO Rennwagen durch die Straßen zu rasen, um den Vampirschurken Morbius zu fangen. Wenn Morbius Fledermäuse zu seiner Rettung ruft, können sie ein Netz schleudern, um ihn endgültig zu fangen! Für zusätzlichen digitalen Spaß sorgt die LEGO Builder App mit intuitiven Zoom- und Drehwerkzeugen, mit denen die Kinder ihr Spielzeugautos beim Bauen visualisieren können.

Das umfangreiche Sortiment der Marvel Spielzeuge zum Bauen bietet unendlich viele fantasievolle Bau- und Spielmöglichkeiten. Dieses baubare Spidey-Spielzeug ist ein tolles Geburtstagsgeschenk für Spider-Man Fans ab 7 Jahren und für Kinder, die coole Spielzeugautos lieben.

Dieses vielseitige Bau- und Spielspielzeug ist 6 cm hoch, 23 cm lang und 9 cm breit.
Enthält 220 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Miles Morales vs. Morbius
Altersklasse:
ab 7 Jahre
LEGO Teile:
220
Produkt-Art:
LEGO® MARVEL SUPER HEROES
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Marvel Super Heroes, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 14,28*
€ 19,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 22,58*
€ 6,78*
ab € 16,54*
€ 22,59*
€ 3,50*
ab € 25,80*
€ 34,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.