| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X585392 Herst.-Nr.: 43210 EAN/GTIN: 5702017424774 |
| |
|
| | |
| Auf Fans von Disneys Moana wartet ein Abenteuer mit diesem fantasievollen LEGO | Disney Vaianas Katamaran Boot (43210), einem baubaren Spielzeug für Kinder ab 6 Jahren. Junge Fans können mit Vaiana und ihrer Mutter Sina an Bord des coolen Katamarans aus dem Film in See stechen.
Das Bauset enthält ein baubares Doppelrumpf-Spielzeugboot für Kinder mit einem abnehmbaren Versteck und einem bedruckten Segel, das die Geschichte des Motunui-Volkes zeigt. Vaianas Spielzeug zum Bauen enthält außerdem Vorratskammer, Vaiana und Sina als LEGO Mini-Puppen, eine LEGO Delfin-Figur und coole Dekorationselemente. Die Kinder machen sich mit Vaiana und ihrer Mutter auf den Weg, um zu sehen, welche Abenteuer es dort draußen gibt. Sie können mit Sina den Umgang mit dem Ruder lernen, während Vaiana zur Inspiration trommelt, ein leckeres Stück Kokosnuss isst und sich im Versteck ausruht. Oh, schau, ein Delfin! Lasst uns spielen! Die LEGO Builder App führt die Kinder auf ein intuitives Bauabenteuer. Sie können die Modelle in 3D vergrößern und drehen, Sets speichern und ihren Fortschritt verfolgen.
Dieses detailgetreue Disney Prinzessinnen Spielzeug zum Bauen ist vollgepackt mit Funktionen und Zubehör, um den Spielspaß zu erhöhen, wenn die Kinder Rollenspiele machen und die Szenen aus dem Disney Film: Vaiana nachspielen oder ihre eigenen kreieren. Das baubare Spielzeugboot bietet Action und Hausspiele und fördert gleichzeitig die Kreativität der Kinder. Es kann eigenständig gespielt oder zu anderen LEGO | Disney Sets hinzugefügt werden (separat erhältlich). Überrasche einen Fan von Disney Prinzessinnen und LEGO Spielzeug zum Bauen mit diesem Spielset als besonderes Geburtstagsgeschenk für Kinder ab 6 Jahren.
Das baubare Spielzeugboot ist 17 cm hoch, 19 cm lang und 14 cm breit. Enthält 321 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vaianas Katamaran | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 321 | Produkt-Art: | LEGO® DISNEY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Disney, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,23* | € 27,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,59* | € 30,30* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,71* | € 30,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,14* | € 30,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,96* | € 40,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|