| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X585012 Herst.-Nr.: 21240 EAN/GTIN: 5702017415154 |
| |
|
| | |
| Das LEGO Minecraft-Spielzeug “Das Sumpfabenteuer” (21240) ist eine tolle Belohnung für Minecraft-Fans ab 7 Jahren, die mit diesem Bauspielzeug aktiv bauen und kreativ spielen können. Lass dein Kind mit dieser greifbaren Version des gefährlichen Sumpf-Bioms aus Minecraft kreativ werden. Dieses vielseitige Spielzeug mit Figuren beinhaltet die beliebte Minecraft-Figur Alex. Sie streift bei diesem spannenden Abenteuer durch Morast und Mangroven. Neben all den kreativen Baumöglichkeiten sorgen auch 2 feindselige Monster – ein Minecraft Zombie und ein Schleim – für reichlich Nervenkitzel. Ein freundlicher Frosch sitzt auf einem Seerosenblatt und beobachtet die spannenden Duelle. Alex kann ihre Axt schwingen. Und dein Kind kann den Hebel umlegen und das TNT explodieren lassen, um jeden Angriff auf das Minecraft-Biom abzuwehren. Für zusätzliches digitales Vergnügen beinhaltet die LEGO Builder App intuitiv nutzbare Vergrößerungs- und Drehfunktionen, die dein Kind das Modell beim Bauen näher betrachten lassen. Dieses Minecraft-Bauspielzeug ist ein tolles Geschenk zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu jedem besonderen Anlass für Jungen und Mädchen, die das Minecraft Spiel lieben!
Das kompakte Spielset ist 8 cm hoch, 9 cm breit und 8 cm tief. Enthält 65 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Das Sumpfabenteuer | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 65 | Produkt-Art: | LEGO® MINECRAFT | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Minecraft, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,74* | € 8,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,61* | € 9,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,62* | € 9,99* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 7,42* | € 11,03* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,93* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|