| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X581162 Herst.-Nr.: 42148 EAN/GTIN: 5702017400082 |
| |
|
| | |
| Das LEGO Technic 2in1-Set “Pistenraupe” (42148) ist das perfekte Geschenk für alle Kinder ab 7 Jahren, die Wintersport und technisches Spielzeug lieben. Das Spielzeug hat zahlreiche Funktionen, wie die beweglichen Ketten und die Hebel zum Heben und Aufsetzen des Räumschildes und der Nachlauffräse. Somit können Kinder täglich etwas Neues lernen und entdecken! Dieses LEGO Technic 2in1-Set bietet gleich doppelten Bau- und Spielspaß, denn die Pistenraupe lässt sich auch in ein Spielzeug-Schneemobil umbauen, damit sich junge Baumeisterinnen und Baumeister viele weitere spannende Abenteuer auf den Skipisten ausdenken können. Lass dich und dein Kind von der LEGO Builder App auf ein intuitives Bauabenteuer mitnehmen. In der App könnt ihr mühelos 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, Sets speichern und euren Baufortschritt mit dem Lernspielzeug verfolgen. LEGO Technic Bausets und Fahrzeuge stellen die Bewegungen und die Mechanik der Modelle realistisch dar, um jungen LEGO Baumeistern die Welt der Technik auf verständliche Weise mit coolem Konstruktionsspielzeug näherzubringen. Sie sind ein tolles Geschenk zum Geburtstag oder zu jedem besonderen Anlass für Jungen und Mädchen ab 7 Jahren.
Diese LEGO Technic Pistenraupe ist 8 cm hoch, 14 cm lang und 10 cm breit. Enthält 178 Teile. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pistenraupe | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 178 | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,88* | € 8,93* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,63* | € 9,93* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,63* | € 9,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,65* | € 9,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,03* | € 10,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|