Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HY-80 TH Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0% rF 100% rF Set Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X575482
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13101380
EAN/GTIN:
     4064161229461
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
voltcraft hygrometer
Mit dem VOLTCRAFT Digital-Thermo- und Hygrometer HY-80 TH können Sie die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit genau bestimmen. Beide Werte werden gleichzeitig im Display angezeigt. Das leichte und handliche Design macht den Transport des Produkts - sogar in der Hosentasche - supereinfach.
Features:
2-in-1 Funktion für Luftfeuchte und Temperatur
Temperaturbereich: -20 bis +80 °C
Luftfeuchte: 0 - 100 % rel Lf
Großes LC-Display (35 x 30 mm)
Lieferumfang:
Messgerät
Tragetasche
3x AAA Batterien
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
212 mm
Länge:
48 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
126 g
Temperaturbereich:
-20 - 80 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht Hinweis:
ca., ohne Batterien
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
3 % rF
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Kalibrierumfang:
Temperatur + Feuchtigkeit
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Besonderheiten:
Set Hygrometer
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Weitere Suchbegriffe: hygrometer, VOLTCRAFT, HY-80 TH, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
984
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 45,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,81*
€ 45,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.