| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X574621 Herst.-Nr.: CSRV0207FTDT0330-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: AEC-Q200 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 5.9 mm | Durchmesser: | 2.2 mm | Typ: | CSRV0207FTDT0330 | Widerstand: | 33 Ω | Bauform: | 0207 | Bauart: | SMD | Belastbarkeit: | 1 W | Toleranz ±: | 1 % | Temperatur-Koeffizient: | 50 ppm | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viking Tech, CSRV0207FTDT0330, Melf, Widerstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0721* | € 0,1068* | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0721* | € 0,121* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,126* | € 0,328* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|