Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22P079 22P079 Kohleschicht-Widerstand Sortiment 470kΩ axial bedrahtet 0.25W 5% 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X573772
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22P079
EAN/GTIN:
     4260732282051
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Set aus hochwertigen 1/4 W Kohleschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 5% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -50 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet.
Features:
Belastbarkeit 0,25 W
Toleranz 5% (Kohleschicht-Technologie)
Lieferumfang:
100 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 470k Ohm
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2.3 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
22P079
Widerstand:
470 kΩ
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
5 %
Temperatur-Koeffizient:
700 ppm/°C
Spannung (max.):
300 V
Max. Temperatur:
150 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,34*
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,35*
1 Tag
55
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 0,79* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.