Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1962.0001.5 Personenschutz-Zwischenstecker Kunststoff PRCD 230V Schwarz IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57207
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     1962.0001.5
EAN/GTIN:
     4008224292405
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
In die Zuleitung des Gerätes wird der schlagfeste Personenschutz montiert, um lebensgefährliche Stromunfälle durch z. B. fehlerhafte Verdrahtung, beschädigte Netzleitungen oder auch durch Feuchtigkeit etc, zu verhindern. Der bedrohliche Fehlerstrom wird sofort erkannt und die Stromversorgung unmittelbar unterbrochen.
Features:
IP55
BG empfohlen
Hinweise:
Erfüllt DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP55
Besonderheiten:
mit PRCD-S
Belastbarkeit (max.):
16 A
Bauart:
PRCD
Fehlerstrom-Typ:
A
Material:
Kunststoff
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ansprechzeit:
30 ms
Produkt-Art:
Personenschutz-Zwischenstecker
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 121,14*
€ 5,95*
ab € 105,11*
€ 121,16*
3 Tage
89
Frei Haus
ab € 112,84*
€ 130,35*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 116,15*
€ 133,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,91*
€ 135,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.