Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22P122 22P122 Kohleschicht-Widerstand Sortiment 47kΩ axial bedrahtet 0.5W 5% 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X571412
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22P122
EAN/GTIN:
     4260732282488
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Set aus hochwertigen 1/2 W Kohleschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 5% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -50 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet.
Features:
Belastbarkeit 0,5 W
Toleranz 5% (Kohleschicht-Technologie)
Lieferumfang:
100 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 47k Ohm
Weitere Informationen:
Länge:
9 mm
Durchmesser:
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
22P122
Widerstand:
47 kΩ
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
5 %
Temperatur-Koeffizient:
700 ppm/°C
Spannung (max.):
350 V
Max. Temperatur:
150 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,23*
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,39* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.