| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X571262 Herst.-Nr.: 22P040 EAN/GTIN: 4260732281658 |
| |
|
| | |
| Set aus hochwertigen 1/4 W Metallschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 1% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -30 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet. Features: Belastbarkeit 0,25 W Toleranz nur 1% (Metallschicht-Technologie) Lieferumfang: 100 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 47 Ohm Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Durchmesser: | 2.3 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | 22P040 | Widerstand: | 47 Ω | Bauart: | axial bedrahtet | Belastbarkeit: | 0.25 W | Toleranz ±: | 1 % | Temperatur-Koeffizient: | 100 ppm/°C | Spannung (max.): | 250 V | Max. Temperatur: | 150 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,30* | € 2,03* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,26* | € 2,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,26* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|