| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X569191 Herst.-Nr.: HD2302.0 und LP471P-A EAN/GTIN: 4058175801256 |
| |
|
| | |
| Robustes Messgerät HD2302 mit SICRAM Anschluss für Wechselsonden. Vorkonfiguriertes Kit mit LP471P-A Sonde für den Einsatz bei NDT Prüfungen. Netzunabhängiger Batteriebetrieb. Features: Sonde für photometrischen und UVA Bereich Messung der Beleuchtungsstärke und UVA-Bestrahlungsstärke bei Eindringprüfungen nach DIN EN ISO 3059 (Riss-/ Oberflächenprüfung) Display 52 x 42 mm Lieferumfang: HD2302.0 Messgerät mit 3 x 1,5 AA Batterien + Betriebsanleitung + Kunststoffbox + Sonde LP471P-A Weitere Informationen: | | Höhe: | 140 mm | Länge: | 38 mm | Breite: | 88 mm | Gewicht: | 160 g | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | digital | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 200000 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 3000 lx | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Delta Ohm, HD23020 Kit NDT, Lichtmesser, Belichtungsmesser |
| | |
| |