| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X569181 Herst.-Nr.: HD2021TAV EAN/GTIN: 4058175801409 |
| |
|
| | |
| Robuster Transmitter zur Messung der Beleuchtungsstärke. Beispielsweise als Eingangsgröße für die Beleuchtungssteuerung. Für Innen- und Außenmontage geeignet. Silizium Photodiode, Messung im photometrischen Bereich. Features: 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ) Erhältlich für verschiedenen Messbereiche Hinweise: Empfohlene Kabellängen: Max. 150 m (bei Strom Schnittstelle), bzw. 10 m bei Spannungsausgang Weitere Informationen: | | Höhe: | 65 mm | Länge: | 52 mm | Breite: | 58 mm | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 2000 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 20 lx | Schnittstellen: | 3-adrig | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Delta Ohm, HD 2021 TAV, Lichtmesser, Belichtungsmesser |
| | |
| |