Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD2021TBA HD 2021 TBA Luxmeter 200 - 20000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X569141
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2021TBA
EAN/GTIN:
     4058175801416
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Robuster Transmitter zur Messung der Beleuchtungsstärke. Beispielsweise als Eingangsgröße für die Beleuchtungssteuerung. Für Innen- und Außenmontage geeignet. Silizium Photodiode, Messung im photometrischen Bereich.
Features:
0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ)
Erhältlich für verschiedenen Messbereiche
Hinweise:
Empfohlene Kabellängen: Max. 150 m (bei Strom Schnittstelle), bzw. 10 m bei Spannungsausgang
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
52 mm
Breite:
58 mm
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
20000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
200 lx
Schnittstellen:
3-adrig
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Delta Ohm, HD 2021 TBA, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 270,59*
€ 325,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 262,24*
€ 325,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.