Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD 2903 TC210 Anemometer 0.05 bis 20 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X569051
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2903TC2.10
EAN/GTIN:
     4058175801652
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Aktive Luftgeschwindigkeits-Messumformer für Lüftungskanäle in verschiedenen Bauformen mit einstellbaren Messbereichen.
Features:
Einstellbare Geschwindigkeitsmessbereiche
Fühlerlänge: 245 mm
4 bis 20 mA
Versionen mit festen oder kabelgebundenen Fühlern
Kabellänge: 10 m
AISI 304 Edelstahlfühler
Lieferumfang:
Messumformer mit Sonde (fest oder kabelgebunden, je nach Typ) · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
44 mm
Breite:
84 mm
Windgeschwindigkeit:
0.05 - 20 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
18 - 40 V DC oder 24 V AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
20 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.05 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
Genauigkeit:
0.3 °C
Kategorie:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, 04058175801652, Delta Ohm, HD 2903 TC210, luftmengenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 484,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,19*
€ 454,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,89*
€ 398,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.