Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.5032 Schimmelradar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X55580
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5032
EAN/GTIN:
     4009816025401
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Keine Chance hat dieser lästige Mitbewohner, wenn das Schimmelradar im Einsatz ist. Denn erst eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit von über 65 % kann den gefürchteten Schimmelpilz an Wänden und in Schränken hervorrufen. Die innovative Grafik des Thermo-Hygrometers zeigt die gemessenen Luftfeuchtigkeitswerte der letzten 24 Stunden extrem übersichtlich wie auf einem Radarschirm an. Drohende Schimmelgefahr lässt sich so auf einen Blick orten. Zusätzlich warnt ein optisches und akustisches Signal. Das digitale Schimmelradar Thermo-Hygrometer ist ein ideales Messinstrument zur Kontrolle des Raumklimas. Neben der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit mit Höchst- und Tiefstwerten zeigt das Instrument den Taupunkt an, also die Temperatur, ab der die Luft zu kondensieren beginnt und sich an kälteren Stellen Wassertröpfchen bilden - die Vorstufe von Schimmel. Diese Werte können Sie auf dem Schimmelradar einfach im Blick zu behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein behagliches und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten.
Features:
Modernes Design
24-Stunden-Radar erkennt Schimmelgefahr
Innovative Grafik
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
40 x 98 mm
Außenluftfeuchte:
1 - 99 %
Innentemperatur:
-10 <bis/> +60 °C
Innenluftfeuchte:
1 <bis/> 99 %
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), inkl.
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x), inkl.
Gewicht (Station):
87 g
Produkt-Art:
Schimmelradar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,59*
€ 26,63*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 19,12*
€ 26,64*
2 Tage
2
€ 9,90*
ab € 20,12*
€ 27,88*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 29,31*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 52,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.