| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X551812 Herst.-Nr.: Y7-265576 EAN/GTIN: 4015082655761 |
| |
|
| | |
| Vorwahl-Relais, 230VAC/50Hz, 3S, 20A Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 60 mm | Breite: | 35 mm | Montageart: | Hutschiene | Typ: | Z-TN230/3S | Temperaturbereich: | -20 - +45 °C °C | Betriebsspannung max.: | 250 V | Anschluss: | Schraubklemmen | Kontaktart: | 3 Schließer | Schaltstrom (max.): | 20 A | Betriebsspannungsbereich: | 250 V (max) | Schaltspannung (max.): | 230 V/AC | Max. Temperatur: | +45 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Stromstoß-Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,19* | € 26,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,43* | € 30,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,65* | € 31,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,89* | € 34,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,44* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|