Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75350 LEGO® STAR WARS™ Clone Commander Cody™ Helm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X547732
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     75350
EAN/GTIN:
     5702017421353
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Erlebe die unglaublichen Szenen aus dem Filmklassiker Star Wars: The Clone Wars mit diesem fantastischen LEGO Star Wars Clone Commander Cody Helm (75350) Set für Erwachsene. Mit diesem spannenden Bastelprojekt kannst du alle entscheidenden Elemente des legendären Klonmarschalls der Großen Armee der Republik nachbauen. Das komplizierte Design dieses LEGO Sets ist eine unterhaltsame Herausforderung für erwachsene Baumeister. Der Helm verfügt über ein detailliertes Design mit beweglichen Teilen, darunter das Visier und die Rückenflosse, sowie zwei passende Blasterpistolen.

Die kultige Saga, die vor langer Zeit in der weit, weit entfernten Galaxie begann, wird jetzt mit Hilfe der LEGO Star Wars Sets, die speziell für Erwachsene entwickelt wurden, in deinem eigenen Zuhause zum Leben erweckt. Dieser unglaubliche LEGO Star Wars Helm ist Teil einer Sammlung und enthält einen baubaren Ständer mit einem Namensschild, mit dem du das Modell fertigstellen und in eine prächtige Deko für dein Zuhause verwandeln kannst.

Dieses Star Wars Sammlerstück ist das perfekte Geschenk für erwachsene Fans Saga, die sich gerne mit fortgeschrittenen Bauaktivitäten beschäftigen. Es enthält eine detaillierte, bebilderte Bauanleitung, die sowohl in der Schachtel als auch digital in der LEGO Builder App enthalten ist. Dieses Set ist Teil einer neuen 2023 Reihe von Star Wars Helmen, die eine spannende Bauherausforderung und ein beeindruckendes Erinnerungsstück bieten. Egal, ob du ein Fan der Filme bist oder einfach nur ein LEGO Bauenthusiast, dieses Sammlerstück wird deine Fähigkeiten auf ein neues Niveau heben - Möge die Macht mit dir sein!

Der LEGO Star Wars Clone Commander Cody LEGO Helm ist ca. 21 cm hoch, 12 cm breit und 14 cm tief.
Enthält 766 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clone Commander Cody™ Helm
Altersklasse:
ab 18 Jahre
LEGO Teile:
766
Produkt-Art:
LEGO® STAR WARS™
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,99*
€ 54,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,85*
€ 59,12*
€ 6,78*
ab € 45,90*
€ 59,12*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 47,07*
€ 60,65*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 48,44*
€ 62,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.