| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X54495 Herst.-Nr.: 17187 EAN/GTIN: 4004282401704 |
| |
|
| | |
| Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø. Features: IP20 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP44 | Stecker-Ausführung: | gerade | Belastbarkeit (max.): | 16 A | Material: | Gummi | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Schutzkontaktstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,58* | € 5,68* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,69* | € 5,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,99* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|