| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X536402 Herst.-Nr.: 60356 EAN/GTIN: 5702017416182 |
| |
|
| | |
| Mit dem LEGO City Stunt Bären-Stuntbike (60356) Action-Spielzeug für Kinder ab 5 Jahren können sie stundenlang aufregend spielen. Zusammen mit dem Stuntfahrer erleben die Fans auf dem coolen Stuntbike packende Action.
Dieses LEGO City Stunt Set enthält ein cooles, schwungradbetriebenes Spielzeugmotorrad, mit dem sich tolle Sprünge und Tricks vollführen lassen. Die Kinder brauchen nur die LEGO Rennfahrer-Minifigur mit ihrem lustigen Bärenhelm hinzuzufügen, um Stunt-Action ohne Ende zu erleben. Die Kinder treiben das Schwungrad des Spielzeugmotorrads an und starten, um coole Tricks, hohe Sprünge und erstaunliche Landungen mit dem Hinterrad zu vollführen. Dieses Spielzeug-Stuntbike-Set enthält eine bebilderte Bauanleitung und die LEGO Builder App - eine digitale Anleitung mit intuitiven Zoom- und Drehwerkzeugen, mit denen die Kinder das Spielzeug-Motorrad während des Baus aus allen Blickwinkeln betrachten können.
Mit den Stuntz Spielsets von LEGO City stehen Kinder im Mittelpunkt des Geschehens: coole Fahrzeuge, realistische Strukturen und lustige Figuren für fantasievolle Rollenspiele. Dieses schwungradbetriebene Motorrad ist ein tolles kleines Geschenk für Kinder ab 5 Jahren, die coole Action-Spielzeuge lieben. Das Spielzeug-Motorrad-Set lässt sich mit anderen Sets aus der LEGO City Stuntz Reihe zu einer Stunt-Show kombinieren.
Das Bären-Stuntbike ist über 5 cm hoch, 6 cm lang und weniger als 2 cm breit Enthält 10 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bären-Stuntbike | Altersklasse: | ab 5 Jahre | LEGO Teile: | 10 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,83* | € 7,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,64* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|