Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP10S-AR400JTB Hochlast-Widerstand 0.4Ω radial bedrahtet TO-126 20W 5% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X525321
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP10S-AR400JTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 20w
leistungswiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.1 mm
Länge:
12 mm
Breite:
8.5 mm
Typ:
TCP10S-AR400JTB
Grenzspannung:
2000 V
Temperaturbereich:
-55 - +175 °C °C
Widerstand:
0.4 Ω
Bauform:
TO-126
Bauart:
radial bedrahtet
Belastbarkeit:
20 W
Toleranz ±:
5 %
RM:
5.08 mm
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Max. Temperatur:
+175 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,23*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,24*
7 Tage
61
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.