Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 53502 Abdeckplatte Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X517602
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     53502
EAN/GTIN:
     4003971535027
Suchbegriffe:
Schellenberg
Softline
Mit der stabilen Gurtwickler-Abdeckplatte Softline wird ein Unterputz-Gurtwickler schnell und sauber verdeckt, ohne ihn ausbauen zu müssen. Aufgrund des neutralen und zeitlosen Designs in Weiß fügt sich die Abdeckplatte Softline in nahezu jede Wohnumgebung unauffällig ein. Sie ist passend für Gurtwickler mit einem Lochabstand von 105 mm sowie für Rolladengurte mit einer Breite von 23 mm, entsprechend dem Rolladensystem Maxi.

Für die Montage wird die geteilte Abdeckplatte hinter das Gurtband geführt, sodass der Gurt durch die Öffnung der Abdeckung verläuft. Dafür ist es nicht notwendig, den Gurtwickler auszubauen. Anschließend werden beide Teile der Abdeckplatte zusammengesteckt und mit dem Gurtwickler verschraubt. Passende Schrauben zur Befestigung sowie Lochabdeckungen für die Abdeckplatte sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Zur Abdeckung eines Unterputz-Gurtwicklers mit 105 mm Lochabstand
Neutrales, zeitloses Design mit abgerundeten Ecken
Schnelle und saubere Montage, ohne Ausbau des Gurtwicklers
Rolladensystem Maxi, geeignete Rolladengurtbreite von 23 mm
Inkl. Schrauben und Lochabdeckung
Lieferumfang:
1 x Abdeckplatte
2 x Schrauben
2 x Abdeckkappen
Weitere Informationen:
Tiefe:
9 mm
Höhe:
148 mm
Breite:
64 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Herstellerfarbe:
Weiß
Gurt-Breite:
23 mm
Passend für:
Schellenberg Maxi
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Abdeckplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.