Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2086-3128 Printklemme 1.50mm² Polzahl 8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X516292
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-3128
EAN/GTIN:
     4055144090635
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Breite:
39.2 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
2086-3128
Nennstrom:
17.5 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
1.50 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Querschnitt starr (max.):
1.50 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
8
Anschluss:
Käfigzugfederanschluss
RM:
5 mm
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
16
AWG min.:
24
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, WAGO, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
84
€ 7,90*
ab € 1,09167*
€ 1,39167*
84
€ 5,46*
ab € 1,16131*
€ 1,47131*
84
Frei Haus
ab € 1,20846*
€ 1,53846*
19 Tage
unbekannt
84
€ 5,90*
ab € 1,2668*
€ 1,6068*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.