Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Gerätesteckdose 303141 2516 Polzahl (num): 2 0 - 250V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X508891
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     303141
EAN/GTIN:
     4053913029879
Suchbegriffe:
Bürkert
2516
Gerätesteckdose
Kabeldose
Steckverbindung zum Anschluss von elektrischen Bauteilen nach DIN EN 175301-803
Features:
Geschützt nach Schutzart IP65, Mit UR, CSA und VDE Zulassungen, Montagefreundlich
Lieferumfang:
Eine Flachdichtung und eine Befestigungsschraube
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Breite:
28.5 mm
Passend für (Details):
Zum Anschluss von elektrischen Bauteilen nach DIN EN 175301-803 + Form C
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0.010 kg
Max. Umgebungstemperatur:
125 °C
Herst.-Teilenr.:
303141
Material (Details):
Gehäusewerkstoff Polyamid, Kontaktwerkstoff Messing
Polzahl (Details):
plus Schutzleiter
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C
Betriebsspannung max.:
250 V
Polzahl:
2
Betriebsspannung min.:
0 V
Betriebsspannungsbereich:
0 - 250 V
Max. Dauerstrom:
6 A
Betriebsspannung (Details):
V DC/AC
Produkt-Art:
Gerätesteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,73*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,75*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 8,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.