Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-2176231-5 CGS 3522 Dickschicht-Widerstand 100Ω SMD 2512 3W 1% 100 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X480761
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2176231-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.55 mm
Länge:
6.35 mm
Breite:
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CGS 3522
Widerstand:
100 Ω
Bauform:
2512
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
3 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, CGS 3522, Neohm, tyco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,39*
1 Tag
1417
3
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,41*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 3,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.