Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 45.2007 Thermo-/Hygrometer Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45979
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2007
EAN/GTIN:
     4009816003270
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Im Gegensatz zum Spiral-Hygrometer - das nur an einem Punkt in der Skala eine korrekte Anzeige liefert - kann das Haar-Synthetik-Hygrometer aufgrund seiner Konstruktion so einjustiert werden, dass es den gesamten Skalenbereich zuverlässig anzeigt.
Features:
Haar-Synthetik-Hygrometer
Inkl. 40 mm Thermometer
Silberfarbenes, gebürstetes Zifferblatt
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
35 x 100 mm
Durchmesser:
100 mm
Montageart:
Wand
Material:
Metall
Übertragungssignal:
Direkt
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Gold
Gewicht (Station):
105 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 18,93*
€ 18,90*
ab € 9,67*
€ 18,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.