Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 45.2028 Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45573
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2028
EAN/GTIN:
     4009816020307
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Die farbigen Komfortzonen weisen bei diesem Thermo-Hygrometer darauf hin, ob das Raumklima ideal ist oder gelüftet oder befeuchtet werden muss.
Features:
Klimakontrolle in Farbe
Messung erfolgt mechanisch
Für Tischaufstellung oder Wandmontage.
Lieferumfang:
Thermo-/Hygrometer + Anleitung.
Weitere Informationen:
Innentemperatur:
- 15 bis +55 °C
Durchmesser:
120 mm
Innenluftfeuchte:
0 - 100 %
Montageart:
Tisch + Wand
Material:
Messing
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Weiß
Gewicht (Station):
105 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, 4009816020963, TFA Dostmann, Temperaturmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,20*
€ 26,12*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 26,24*
7 Tage
75
€ 6,99*
ab € 36,70*
€ 48,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.