| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X453631 Herst.-Nr.: BH 431-1P EAN/GTIN: 4053199535033 |
| |
|
| | |
| Batteriehalter für 3x AAA-Batterien, geeignet für Leiterplattenmontage. Features: Geeignet für 3x Micro (AAA)-Batterie Geformt in schwarzem Thermoplast PCB-Stiftabschlüsse und Markierung für Batterieausrichtung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für Batteriegröße: | Micro (AAA) | Zellen-Zahl: | 3 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Kontaktpole | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,71* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,03* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|