Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder Magnetventilsteckose C beschaltet LED Schwarz 33 5937 500 520 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X452761
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     33 5937 500 520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
binder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
24 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
33 5937 500 520
Typ:
33 5937 500 520
Temperaturbereich:
-20 - 85 °C °C
Standard:
Industriestandard
Anzeige:
LED
Bauform:
C Standard
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Ø:
5.90 mm
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten + Crimpen
Gesamtpolzahl:
4 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leitungsmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 23,42*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 23,44*
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 33,55*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 46,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.