Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1614959-8 CPF0805B1M1E1 Dünnschicht-Widerstand 1.1 MΩ SMD 0805 0.1W 0.1% 25 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X447261
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1614959-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.55 mm
Länge:
2 mm
Breite:
1.25 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CPF0805B1M1E1
Widerstand:
1.1 MΩ
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
0.1 %
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm
Produkt-Art:
Dünnschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, CPF0805B1M1E1, Neohm, tyco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,44*
1 Tag
597
5
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,46*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.