| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X447121 Herst.-Nr.: 3-1622820-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 3.2 mm | Länge: | 6.4 mm | Breite: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | 35202K2JT | Widerstand: | 2.2 kΩ | Bauform: | 2512 | Bauart: | SMD | Belastbarkeit: | 1 W | Toleranz ±: | 5 % | Temperatur-Koeffizient: | 200 ppm | Produkt-Art: | Dickschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 35202K2JT, 164-8634, Neohm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,0615* | € 0,0982* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,122* | € 0,236* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,24* | € 0,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|