Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X445971 Herst.-Nr.: 2-1879216-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.30 mm | Länge: | 1 mm | Breite: | 0.50 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | CPF0402B82K5E1 | Widerstand: | 82.5 kΩ | Bauform: | 0402 | Bauart: | SMD | Belastbarkeit: | 0.063 W | Toleranz ±: | 0.1 % | Temperatur-Koeffizient: | 25 ppm | Produkt-Art: | Dünnschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, CPF0402B82K5E1, 701-5633, Neohm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,124* | € 0,585* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,23* | € 0,59* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|