Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1622820-2 3520100RJT Dickschicht-Widerstand 100Ω SMD 2512 1W 5% 200 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X445201
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1622820-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.2 mm
Länge:
6.4 mm
Breite:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3520100RJT
Widerstand:
100 Ω
Bauform:
2512
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
5 %
Temperatur-Koeffizient:
200 ppm
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, TE Connectivity, 3520100RJT, 161-6299, Neohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1797
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,198*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,46*
€ 51,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.