Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEFGX0E471R Tantal-Kondensator SMD 2917 470 µF 2.5V 20% (L x B) 7.3mm x 4.3mm 1 St. T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X433161
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFGX0E471R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Panasonic Elko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
7.3 mm
Breite:
4.3 mm
Nennspannung:
2.5 V
Typ:
EEFGX0E471R
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauform:
2917
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Polymer
Elektr. Kapazität:
470 µF
Verpackungsart:
Tape cut
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,80*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,80*
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,585*
€ 1,86*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.