Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle ZA 675 1.4V 4 St. 635 mAh Zink-Luft Hearing Aid PR44


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39904
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E001082204
EAN/GTIN:
     7638900349252
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Lange Grifflaschen für ein einfaches Wechseln. Auf der Verpackung ist die Batteriegröße gut lesbar und ein Drehmechanismus für einfaches und sicheres aufbewahren bzw. entnehmen der Batterien. Keine Entladung durch Berührungen dank Versieglung. Innovativer Separator für hohen Auslaufschutz.
Es wird Sie freuen, das zu hören: Energizer bietet jetzt die langlebigsten Hörgerätebatterien aller Zeiten an. Unsere PowerSeal-Technologie schützt Ihre Geräte vor dem Auslaufen von Batterien.* Diese Batterien liefern gleichbleibende Klangqualität über ihre gesamte Lebensdauer – für ein besseres Hörerlebnis. Benutzerfreundliches EZ Turn & Lock-Drehpack: Die Batterien lassen sich einfach herausnehmen und dank extra langer Laschen bequem in Ihre Geräte einsetzen. Nicht benutzte Batterien werden sicher aufbewahrt. Vertrauen Sie auf unsere beste Leistung und genießen Sie es, all das zu hören, was die Welt zu bieten hat.

* Bei vollständig verbrauchten Batterien bis zu 1 Woche bei Raumtemperatur
Features:
4er-Pack
EZ Turn & Lock-Drehpack
PowerSeal-Technologie schützt Ihre Geräte vor dem Auslaufen der Batterien*
Extra lange farbige Laschen für ein einfaches Einsetzen
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 4 Jahren
Liefert gleichbleibende Klangqualität
Weitere Informationen:
Höhe:
5.4 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
675A + HA675 + V675AT + DA675 + P675 + A675 + PR675H + PRX675H + AC675E + A675EZ + PR44 +
Größe:
ZA 675
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Zink-Luft
Spannung:
1.4 V
Kapazität:
635 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien energizer, knopfbatterie, knopfzelle 1,4v, Energizer, Hearing Aid PR44, Hörgerätebatterien, Hörgeräteknopfzellen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,26*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 6,92*
1 Tag
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,54*
6 Tage
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,08*
€ 10,35*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 11,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.