Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP3208-CI/P Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC) Extern PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39183
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3208-CI/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Pseudo-symmetrisch + Eintakt
Referenztyp:
Extern
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
MCP3208-CI/P
Konfiguration:
MUX-S/H-ADC
Versorgungsspannung analog min.:
2.7 V
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Anzahl Bits:
12 Bit
Abtastrate:
100 kSp/s
Verhältnis S/H:ADC:
1:1
Anzahl A/D-Wandler:
1
Architektur (Halbleiter):
SAR
Montageart:
Durchführungsloch
Anzahl Eingänge:
4 + 8 x
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Schnittstellen:
SPI™
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-16
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC)
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, Microchip Technology, 379-2516, MCP3208-CI/P-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,90*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,85*
1 Tag
505
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,57*
€ 6,88*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 7,55*
1 Tag
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.