| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X39165 Herst.-Nr.: MCP4822-E/SN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | MCP | Spannungsversorgungsquelle: | Einzelversorgung | Typ: | MCP4822-E/SN | Anzahl Kanäle Ausführung: | 2 Spannung unipolar + 2 Spannung bipolar | Anzahl Bits: | 12 | Anzahl Wandler: | 2 | Einschwingzeit: | 4.5 µs | Montageart: | Oberflächenmontage | Betriebstemperatur (max.): | -40 °C | Betriebstemperatur (min.): | +125 °C | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Versorgungsspannung min.: | 2.7 V | Schnittstellen: | SPI™ | Hersteller: | Microchip Technology | Gehäuse: | SOIC-8-N | Produkt-Art: | Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,72* | € 4,86* | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,79* | € 5,49* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,56* | € 5,49* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,82* | € 5,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|