| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X37995 Herst.-Nr.: SL750S EAN/GTIN: 4016138102147 |
| | |
|
| | |
| Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie. Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc. Features: Minimale Selbstentladung Lagerfähigkeit 10 Jahre Hohe Zuverlässigkeit Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 9 g | Durchmesser: | 15 mm | Größe: | 1/2 AA | Typ: | SL 750 S | Batterie-, Akku- Gruppe: | Spezialgröße Batterien | Technologie: | Lithium | Spannung: | 3.6 V | Kapazität: | 1100 mAh | Produkt-Art: | Spezial-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie LS760, LS760 Batterie, LS760 Lithium Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie sonderbaugröße, 04016138102147, Tadiran Batteries, SL 750 S, 668-4569 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,26* | € 3,16* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,21* | € 3,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 2,55* | € 3,54* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 11,00* | ab € 2,62* | € 3,64* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,10* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|