Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK Knopfzelle CR 1/3 N 3V 1 St. 170 mAh Lithium CR1/3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37658
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR1/3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR1/3N
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Features:
Temperaturbereich -55 bis +70 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
10.8 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
1/3N + CR1/3N + CR11108 + 4LR44 + DL1/3N + 2L76 + CR1-3N + K58 + K58L + 5008LC + 2LR76 + G
Größe:
CR 1/3 N
Technologie:
Lithium
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
3 V
Kapazität:
170 mAh
Temperaturbereich:
-55 - +70 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8757
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 7,23*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 9,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.