Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVE ER14250W Spezial-Batterie 1/2 AA Stecker Lithium 3.6V 1200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37446
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     233296
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Nicht wiederaufladbar · Lagerfähigkeit: 10 Jahre.
Features:
Inkl. Kabel mit Stecker 2-Polig
Temperaturbereich -55 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Gewicht:
10 g
Durchmesser:
16 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
Stecker
Größe:
1/2 AA
Typ:
ER14250W
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Lithium
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
1200 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.