| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X37391 Herst.-Nr.: 9V-I-Clip-S EAN/GTIN: 4016138581171 |
| |
|
| | |
| In Industrieausführung mit verstärktem Drucksockel und Spritzwasserschutz. Features: Spritzwasserschutz Industrieausführung Weitere Informationen: | | Höhe: | 8 mm | Länge: | 26 mm | Breite: | 13 mm | Ausführung: | I-Ausführung, spritzwasserschutz | Passend für Batteriegröße: | 9 V Block | Zellen-Zahl: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Druckknopfanschluss | Produkt-Art: | Batterieclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beltrona, LUCAY19014I, Druckknopfanschluss, 9V Block |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,65* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,43* | € 0,70* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,64* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|