Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta PROFESSIONAL 435 Alk 4LR25-2 Spezial-Batterie 4LR25-2 Schraubkontakt Alkali-Mangan 6V 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37060
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     435101111
EAN/GTIN:
     4008496493999
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie alkaline
6v-block batterie
Kompakte, leistungsstarke Batterie für den Dauerbetrieb.
Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen, Weidezäunen oder Blinklampen. Zum bevorzugten Einsatz für Beleuchtungen beim Camping, Angelsport, in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
Features:
Kapazität 33000 mAh
Zuverlässig und Leistungsstark
Hohe Energiedichte
Weitere Informationen:
Tiefe:
73 mm
Höhe:
127 mm
Breite:
136.5 mm
Gewicht:
1265 g
Alternative Bezeichnungen:
MN918 + PC918 + 4LR25-24 + 4R25-2C + EV31 + R25-2 + 731 + 991 + 1231 + LR825
Spezialakku-Besonderheiten:
Schraubkontakt
Größe:
4LR25-2
Typ:
PROFESSIONAL 435 Alk 4LR25-2
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
6 V
Kapazität:
33000 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 6v-block batterie varta, Varta, PROFESSIONAL 435 Alk 4LR25-2, Laternenbatterie
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 6,78*
ab € 13,98*
€ 17,22*
2 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 18,15*
6
€ 5,95*
ab € 14,99*
€ 18,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 18,27*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 14,34*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.