Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7908099 Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 40mm Tragfähigkeit (max.): 50kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X287222
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7908099
EAN/GTIN:
     4064161238173
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Nylonrad
Polyamidrad

Features:
Vielseitig verwendbare Konstruktion für den Arbeitsplatz und im Haushalt
Ideal zum Transportieren von Schwerlastgeräten
Nachgiebiger Nivelliermechanismus
Langlebige Konstruktion mit intuitiver Laufrollenverstellung
Lieferumfang:
Gerät
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Naben-Länge:
42 mm
Achsloch-Durchmesser:
6.5 mm
Besonderheiten:
Vollgummi
Lagerart:
Gleitlager
Radbreite:
18 mm
Tragfähigkeit (max.):
50 kg
Rad-Ø:
40 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gesamt-Höhe:
71 mm
Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Schwerlast-Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.