Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camtec HSEUIreg07201.50T Labornetzgerät, einstellbar 0 - 50 V/DC 0 - 18A 720W Anzahl Ausgänge 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X27089
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     304.1084.003CA
EAN/GTIN:
     4016138842807
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
camtec labornetzgerät
labornetzgerät
Bei den HSEUreg Schaltnetzteilen kann die Ausgangsspannung mittels analogem Interface frei programmiert werden. Die HSEUreg Stromversorgungen werden von CAMTEC in Deutschland hergestellt. Ihr Einsatz findet sich in anspruchvollen Applikationen: Bahnanwendung, Antriebe, automatisierte Testsysteme und in der Forschung. Die programmierbaren Netzteile bieten ein niedriges Ripple-Noise, eine schnelle Lastausregelung/Sprungantwort und einen hohen Wirkungsgrad von >90% (typ. @ 230Vac). Der Einsatz besonders hochwertiger und langlebiger Elkos garantiert eine lange Netzausfallüberbrückung und eine hohe Lebenserwartung. Das HSEUreg Schaltungsdesign startet komplexe Lasten völlig problemlos. Die internen Überwachungsschaltung verhindern fehlerhaften Betrieb und schützen die angeschlossenen Verbraucher vor einem Schaden.
Die HSEUreg Netzgeräte verfügen über komplexe aktive Filter mit Suppressor Dioden, X2-Kondensatoren und Varistoren zum Schutz vor Eingangs-Transienten. Beim Schaltungsdesign wurde besoderer Wert auf Störfestigkeit und Sicherheit gelegt. Die Schaltnetzteile wurden gemäß den Vorgaben der EN60950-1 und der EMC-Konformität EN55022 nach Klasse B entwickelt.
Features:
1 Ausgang
Ausgangsspannung 1 0 V/DC-50 V/DC Ausgangsstrom 1 0 A-18 A
720 W
Restwelligkeit (Details) 100 mV
Temperatur (min.) -20 °C-70 °C
Weitere Informationen:
Leistung:
720 W
Höhe:
130 mm
Länge:
114.5 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
2900 g
Anzahl Ausgänge:
1
Restwelligkeit:
100 mV
Lastausregelung:
± 0,2 %
MTBF:
400000 h
Ausgangsspannung 1:
0 - 50 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
18 A
Eingangsspannung:
115 / 230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
50 V/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom 1:
0 - 18 A
Weitere Suchbegriffe: Camtec, HSEUIreg0720150T, netzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,98*
€ 1.996,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.644,05*
€ 1.956,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.627,61*
€ 1.936,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,60*
€ 1.840,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,95*
€ 1.777,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,46*
€ 1.733,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.