| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X252922 Herst.-Nr.: 75352 EAN/GTIN: 5702017421360 |
| |
|
| | |
| Dieses Thronsaal des Imperators – Diorama (75352) ist genau das richtige Set für Erwachsense, um dir den dramatischen Höhepunkt der klassischen Star Wars Trilogie in Erinnerung zu rufen. Beschwöre die Macht, um das Lichtschwertduells aus Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter nachzustellen.
Der Star Wars Modellbausatz ist vollgepackt mit authentischen Details, darunter ein speziell für dieses Set entworfenes Todesstern-Fenster und der drehbare Thron von Imperator Palpatine. Erlebe die Action mit den LEGO Minifiguren Darth Vader und Luke Skywalker, jeweils mit Lichtschwert, und Imperator Palpatine mit 2 Macht-Blitzen. Dieses Modell zum Bauen und Ausstellen wird durch eine Plakette mit einem berühmten Satz von Luke ""I am a Jedi, like my father before me"" (Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir!) und eine Plakette mit dem Logo zum 40-jährigen Jubiläum von Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter ergänzt. Mit der LEGO Builder App hast du deine Anleitungen immer griffbereit und organisiert. Mit der App kannst du Modelle in 3D vergrößern und drehen, Sets speichern und deinen Fortschritt verfolgen.
Dieses Set ist Teil der LEGO Star Wars Kollektion für Erwachsene, zu der auch weitere baubare Diorama-Sets gehören, die legendäre Szenen darstellen, und ist ein tolles Geschenk für dich und andere erwachsene Star Wars Fans.
Dieses baubare Star Wars Diorama ist 17 cm hoch, 21 cm breit und 17 cm tief Enthält 807 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Thronsaal des Imperators – Diorama | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 807 | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,28* | € 76,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,34* | € 87,65* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 69,34* | € 87,66* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 69,44* | € 87,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 69,46* | € 87,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|